text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Clés mixtes 111M 24 MM


Clé mixte, série longue, dimensions métriques Normes DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738 / ISO 691 / ISO 1711-1 Matière : acier allié haute performance Design en forme de U pour plus de confort Tête à fourche angle 15° plus fine pour une meilleure accessibilité Tête polygonale 15° pour une meilleure articulation des doigts ou une meilleure prise en main Avec profil Dynamic-Drive pour une plus longue durée de vie des vis et écrous La taille du marquage de la dimension de la clé est plus importante et est gravée dans les 2 sens pour une meilleure lecture et identification lors de l'utilisation Finition: chromée micro mat pour une surface de meilleure qualité Forme en U brevetée SB = conditionnement sur carte plastique  

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Autre
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 270
Largeur de clé côté ouvert (mm) 24
Traitement de surface Autre
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 24
Nombre d’angles 12
Marque BAHCO
Model 111M

Numéros d'articles

Numéro d'article L8310.240.001
EAN 7314151828790
UBB 203120087986
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 111M-24

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.