text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à fourche MOTOR 10 16 x 17 mm longueur 205 mm chromé STAHLWILLE


Excellente rigidité à la flexion et bonne prise en main grâce au double profil en T dans la zone centraleLa matière est concentrée uniquement aux points de charge afin d'éviter tout risque de ruptureExtrêmement résistante et pourtant très mince et légèreLes tolérances les plus étroites dans les mâchoires de la clé empêchent le coincement et le glissemen

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur 205
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur 205
Largeur de clé, grand format (mm) 17
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Marque STAHLWILLE
Type 10 16 X 17

La description

Excellente rigidité à la flexion et bonne prise en main grâce au double profil en T dans la zone centraleLa matière est concentrée uniquement aux points de charge afin d'éviter tout risque de ruptureExtrêmement résistante et pourtant très mince et légèreLes tolérances les plus étroites dans les mâchoires de la clé empêchent le coincement et le glissementSurface mate de qualité supérieure, agréable pour la peau, sans coins ni arêtes vivesAcier allié chromé, chroméPour DIN 3110 et ISO 10102

Numéros d'articles

Numéro d'article G0220.016.017
EAN 4018754017874
UBB 203120163126
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40031617

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.