text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 367548 125X6,0X22,2


La puissante meule d'ébauche INOX STANDARD est spécialement conçue pour les applications en acier inoxydable et combine une longue durée de vie et une capacité de coupe optimale. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxyde d'aluminium ordinaire.

Numéro d'article T6228.125.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 27

La description

La puissante meule d'ébauche INOX STANDARD est spécialement conçue pour les applications en acier inoxydable et combine une longue durée de vie et une capacité de coupe optimale. Ceci est possible grâce à l'utilisation d'oxyde d'aluminium ordinaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6228.125.622
EAN 9003173675489
UBB 500503091240
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367548
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.