text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Plateau support A 115 M14


Avantages: Pour le gros enlèvement - Coupe à froid - Agressivité améliorée grâce à la dureté et à la surface nervurée - Stable et résistant aux températures élevées

Numéro d'article S0197.141.180
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Emballé par 1

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Enregistrement Filetage
Dimension de raccordement M14
Diamètre du disque de meulage (mm) 115
Model ST 358 A

Numéros d'articles

Numéro d'article S0197.141.180
EAN 4014855064397
UBB 240217079062
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 126346
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.