text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulon compact CoBolt longueur 200 mm gaines multicomposant forme droite 1


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coup

Numéro d'article K1071.112.200
Poids 375
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Emballé par 1

Spécifications

Poids 375
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2

La description

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Les tranchants sont en outre trempés par induction, dureté denviron 64 HRC. Larête de coupe micro-structurée réduit le glissement du matériau sur les mâchoires. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm. Avec poignées minces à plusieurs composants sans collier pour une meilleure manipulation et un transport plus facile. Le ressort douverture et le dispositif de verrouillage sont intégrés dans les poignées pour un travail confortable et un transport sûr. - Capacités de coupe fil doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.112.200
EAN 4003773066859
UBB 500504384107
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 12 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.