text.skipToContent text.skipToNavigation

Rust-Oleum 2165 Finitions 500 Rouge vif Haute brillance


Qualité supérieure. Pour acier Non revêtu, bois et béton. Manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C). Le meilleur pouvoir couvrant disponible. Résiste à la chaleur jusqu’à 100°C. Disponible en 45 couleurs RAL.

Numéro d'article 90403.002.165
Fonction Autre
Domaine d'application Surfaces métalliques
Contenu (ml) 500
Inflammable Non
Sans plomb Oui
Emballé par 1

Spécifications

Fonction Autre
Domaine d'application Surfaces métalliques
Contenu (ml) 500
Inflammable Non
Sans plomb Oui
Sans chromate Oui
Séchage rapide Oui
À peindre Oui
Anti-slip No
Dry time 7 days
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade High-gloss
Contenu 500
Temperature 100°C (dry heat), above 65°C discoloration may occur
Model HARD HAT

Numéros d'articles

Numéro d'article 90403.002.165
EAN 8715743006081
UBB 950577007269
UNSPSC 31211507
N° Article du fabricant 2165
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.