text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sans fil Scie sauteuse HD18 JSB-402C


Démarrage progressif + variateur + mouvement pendulaire à 4 positions pour une vitesse de coupe adaptée et une meilleure longévité des lames. Système anti vibration pour plus de confort. FIXTEC - pour un changement rapide et sans clé de la lame . Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse . Semelle en fonte d'aluminium ajustable de 0 à 45° sans outil et soufflerie réglable . Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale . Support Lame de scie. Haute durabilité. La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue. Indicateur de charge. Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%. Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®. Une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes.

Cod Articol 0M961260
Tension nominale (V) 18
Course (mm) 26
Capacité d'accu (Ah) 4
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 120
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2700 - 2700
Ambalat la 1

Specificații

Tension nominale (V) 18
Course (mm) 26
Capacité d'accu (Ah) 4
Profondeur de coupe dans du bois (mm) 120
Nombre de courses au ralenti (1/min) 2700 - 2700
Nombre d'accus fournis 2
Type HD18 JSB-402C

Numerele articolelor

Cod Articol 0M961260
EAN 4002395002139
UBB 500513624295
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 4933426660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.