text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Bahco S460 1/4 «Metric 46 piezas


Juego de llaves de vaso 1/4" Aleación de acero de alto rendimiento Acabado mate ISO 1174 DIN 3120 Maletín: Polietileno de alta densidad (HDPE) Contenido: 46 piezas 12 pzs de 1/4" Vasos hex: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 pz de 1/4" Carraca de extracción rápida, 60 dientes/ 6º acción 4 pzs de 1/4" Vasos con punta Phillips PH 1, 2, 3, 4 3 pzs de 1/4" Vasos con punta recta 4, 5.5, 7 mm 6 pzs de 1/4" Vasos con punta hexagonal 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 7 pzs de 1/4" Vasos con punta TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 3 pzs de 1/4" Vasos TORX® hembra: E 6, 7, 8 1 pz de 1/4" Disco giratorio 2 pzs de 1/4" Alargaderas de 2" & 4" 1 pz de 1/4" Mango corredizo en T 1 pz de 1/4" Articulación universal 1 pz de 1/4" Alargadera con mango de dos componentes 1 pz de 1/4" Alargadera flexible de 6" 3 pzs Llaves hexagonales 1.5, 2, 2.5 mm 3 pzs caja de plástico con tres secciones extraibles con tapa

Artículo No. S5445.000.460
Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de llaves de vaso 15
Número total de herramientas 46
Número de casquillos para destornillador 20
Número de vasos Torx 3
Número de vasos hexagonales 12
Número de llaves hexagonales 3
Número de puntas de inserción 20
Número de carracas 1
Número de barras 1
Con carraca
Marca BAHCO

Números de artículo

Artículo No. S5445.000.460
EAN 7314150111060
UBB 500501865066
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr S460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.