text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Wera 3950 PKL en pulgadas 9/64» x 130


3950 PKL Llave en L, imperial, inoxidable, 9/64", x 130 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior imperiales de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entall

Artículo No. 81623.036.130
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 130
Diseño Gancho
Aislamiento No
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 130
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 9/64 pulgadas
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 22
Probado por VDE No
Model 3950 PKL

Descripción

3950 PKL Llave en L, imperial, inoxidable, 9/64", x 130 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior imperiales de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar.

Números de artículo

Artículo No. 81623.036.130
EAN 4013288117182
UBB 500511583634
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022713001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.