text.skipToContent text.skipToNavigation

Tuerca hexagonal DIN 555 Acero Sin revestimiento |4| M39

Artículo No.
Diámetro
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M39
Clase |4|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica

Dimensiones

d-D M39
m 31
P 4
s 60

Estándares

NF E25-402
DIN 555
NEN 697

Números de artículo

Artículo No. 08100.390.001
EAN 8715492550439
UBB 950355057916
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.