text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo sin cabeza con punta plana UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sin revestimiento 5/16-18X3/16

Especificaciones

Diámetro 5/16 Inch
Longitud 3/16 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Dirección del hilo Derecha
Punta Flat
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
  • Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.

Dimensiones

C (max.) 0.172
J 0.15625
T (min.) 0.156
Hilos por pulgada 18

Estándares

ASME B18.3

Números de artículo

Artículo No. U07810.031.0018
EAN 8717077370791
UBB 500624418082
UNSPSC 31161518

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.