Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07890
07890.060.016
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
Tornillo sin cabeza con hueco hexagonal extremo cónico DIN ≈916 Acero Sin revestimiento 45H M6X16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
16 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M6
dv
3
L (mm)
16
P
1
s
3
t (min.)
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
≈B18.3.6M
ISO
≈4029
NEN
≈2343
NF
≈E27-183
BS
≈4168-5
DIN
≈916
Números de artículo
Artículo No.
07890.060.016
EAN
8715492166944
UBB
951351684331
UNSPSC
31161518