Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07800
07800.030.020
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero Sin revestimiento 45H M3X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M3
Longitud
20 mm
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M3
L (mm)
20
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4168-3
ISO
4027
NF
E27-181
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NEN
2342
Números de artículo
Artículo No.
07800.030.020
EAN
8715492156976
UBB
950351498551
UNSPSC
31161518