Tornillos para madera
51845
51845.045.045
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
Tornillo para madera/2TG arandela 15mm Pozidriv Acero inoxidable (Inox) A2 Cobreado 4,5X45X20MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.5 mm
Longitud
45 mm
Caracteristicas de conducción
Pozidriv
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Tratamiento de superficie
Cobreado
Info
anillo ø=20mm
Dimensiones
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Nr. ranura
2
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
51845.045.045
EAN
8715494631150
UBB
500634614332
UNSPSC
31161508