Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
04132
04132.060.040
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M6
Longitud
40 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
b (min.)
18
d-D
M6
dc (max.)
14.2
k (max.)
6.6
L (mm)
40
P
1
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
≈4162
DIN
6921
EN
≈1665
ASME
≈B18.2.3.4M
Números de artículo
Artículo No.
04132.060.040
EAN
8715492119926
UBB
954351299944
UNSPSC
31161620