Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
04132
04132.160.070
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
Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
70 mm
Clase
10.9
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
70
P
2
s
21
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
EN
≈1665
DIN
6921
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
Números de artículo
Artículo No.
04132.160.070
EAN
8715492120274
UBB
954351302326
UNSPSC
31161620