text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo hexagonal con flange DIN 6921 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M8X80

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 80 mm
Marca FABORY
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Info Características específicas de los tornillos hexagonales con flange:
  • La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
  • Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
  • Las arandelas no son necesarias.

Dimensiones

b (min.) 22
d-D M8
dc (max.) 18
k (max.) 8.1
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Estándares

ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Números de artículo

Artículo No. 01256.080.080
EAN 8715492040732
UBB 952351939923
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.