text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M4X12

Especificaciones

Diámetro M4
Longitud 12 mm
Clase 8.8
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

d-D M4
k 2.8
L (mm) 12
P 0.7
s 7

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Números de artículo

Artículo No. 01236.040.012
EAN 8715494288576
UBB 500571915742
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.