Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.140.070
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M14X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
70 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Laminillas de cinc sin Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Info
El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.
Dimensiones
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
70
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Números de artículo
Artículo No.
01236.140.070
EAN
8715494276825
UBB
500571922599
UNSPSC
31161620