text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 M24X50

Especificaciones

Diámetro M24
Longitud 50 mm
Clase 10.9
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

Dimensiones

d-D M24
k 15
L (mm) 50
P 3
s 36

Estándares

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568

Números de artículo

Artículo No. 04116.240.050
EAN 8715494145312
UBB 500571179919
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.