Pomac Automation B.V.
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
55010
55010.020.020
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 Min.50 M2X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1.000
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M2
Longitud
20 mm
Clase
Min.50
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Info
Tamaños con un diámetro > M20 y los tamaños con una longitud > 8xd son propiedades mínimas de clase 50.
Dimensiones
d-D
M2
k
1.4
L (mm)
20
P
0.4
s
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
Números de artículo
Artículo No.
55010.020.020
EAN
8715494616997
UBB
500633342000
UNSPSC
31161620