Pomac Automation B.V.
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
53520
53520.120.160
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
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M12X160
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
160 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
160
P
1.75
s
19
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
Números de artículo
Artículo No.
53520.120.160
EAN
8715494600255
UBB
500633313217
UNSPSC
31161620