text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza hexagonal BSW BS ≈1083 Acero Sin revestimiento Gr.R 1 InchX4 Inch

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase Gr.R
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 100 mm
Clase Gr.R
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca British Standard Whitworth
Hilos por pulgada 8
Info
  • La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar roscas métricas (M/MF/MEF) o unificadas (UNC/UNF).
  • Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.

Dimensiones

A 1.48
F 0.666
L (mm) 100
LT (min.) 2

Estándares

BS ≈1083

Números de artículo

Artículo No. 03400.254.100
EAN 8715492110794
UBB 950351304593
UNSPSC 31161620

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.