text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M5X12

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 12 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 12
P 0.8
s 4

Estándares

NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Números de artículo

Artículo No. 45205.050.012
EAN 8715494294690
UBB 500577268583
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.