text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Aluminio P60 M10X30

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 30 mm
Clase P60
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Aluminio
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 30
P 1.5
s 8

Estándares

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 45205.100.030
EAN 8715494294928
UBB 500577270886
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.