Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
07000
07000.480.260
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M48X260
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
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
M48
Longitud
260 mm
Clase
12.9
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
b
108
d-D
M48
dk (max.)
72
Rosca total C ≤
150
k (max.)
48
L (mm)
260
P
5
s
36
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
07000.480.260
EAN
8715492049483
UBB
952351296241
UNSPSC
31161605