Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
53570
53570.200.040
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M20X40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
40 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Rosca total C ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
40
P
2.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
Números de artículo
Artículo No.
53570.200.040
EAN
8715494615587
UBB
500633327902
UNSPSC
31161605