Synspec B.V.
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
53570
53570.120.150
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
Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior DIN 912 Acero inoxidable (Inox) A4 80 M12X150
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Longitud
150 mm
Clase
80
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Rosca total C ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
150
P
1.75
s
10
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
Números de artículo
Artículo No.
53570.120.150
EAN
8715494615334
UBB
500633325435
UNSPSC
31161605