text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A4 R1.1/2


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.1/2 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread

Dimensiones

b (js16) 20
s (D12) 24
Hilos por pulgada 11

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 55962.381.001
EAN 8715494309523
UBB 500512337113
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.