text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón con hueco hexagonal rosca exterior DIN 906 Acero inoxidable (Inox) A2 R1.1/4


Artículo No.
Diámetro
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1.1/4 Inch
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Taper pipe thread

Dimensiones

b (js16) 18
s (D12) 22
Hilos por pulgada 11

Estándares

DIN 906

Números de artículo

Artículo No. 51962.317.001
EAN 8715494287371
UBB 500512313502
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.