text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble MOTOR 10 6 x 7 mm longitud 120 mm cromada


Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta cali

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 120
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 120
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Marca STAHLWILLE
Type 10 6 X 7

Descripción

Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta calidad, agradable a la piel, sin esquinas ni bordes afiladosAcero de aleación de cromo, cromadoSegún DIN 3110 e ISO 10102

Números de artículo

Artículo No. G0220.006.007
EAN 4018754017713
UBB 203120162540
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40030607

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.