text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble MOTOR 10 10 x 13 mm longitud 170 mm cromada


Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta cali

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 170
Tamaño de llave grande (mm) 13
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Marca STAHLWILLE
Type 10 10 X 13

Descripción

Excelente rigidez a la flexión y buen agarre gracias al perfil en T doble en la zona centralEl material se concentra sólo en los puntos de carga para evitar el riesgo de roturaExtremadamente resistente y, sin embargo, muy delgado y ligeroLas tolerancias más estrictas en las mordazas de la llave evitan atascos y deslizamientosSuperficie mate de alta calidad, agradable a la piel, sin esquinas ni bordes afiladosAcero de aleación de cromo, cromadoSegún DIN 3110 e ISO 10102

Números de artículo

Artículo No. G0220.010.013
EAN 4018754017775
UBB 203120162888
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40031013

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.