text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 12A 3/16


diseño recto, posición de las bocas 15° y 75° diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarre extremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteace

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 70
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 70
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/16 pulgadas
Marca STAHLWILLE
Type 12 A 3/16

Descripción

diseño recto, posición de las bocas 15° y 75° diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarre extremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0225.047.001
EAN 4018754019939
UBB 203120230297
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40461212

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.