Chargers
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
8M972298
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
Battery charger GYSFLASH 4.12 12 V 0.8-4.0 A GYS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M972298
Anchura
90
Altura
51
Profundidad
170
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Plomo-ácido
Corriente de carga máx. (A)
4
Frecuencia
50/60 Hz
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
90
Altura
51
Profundidad
170
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Plomo-ácido
Corriente de carga máx. (A)
4
Frecuencia
50/60 Hz
Grado de protección (IP)
IP65
Con sensor de temperatura
No
Protección contra sobrecarga
Sí
Protección contra sobretemperatura
Sí
Valor nominal tensión de salida 1 (V)
12
Conexión de entrada
Otro
Apto para baterías de arranque
Sí
Apto para baterías industriales
No
Conexión de salida
Otro
Adecuado para alimentación
No
Apto para carga con compensación de temperatura
No
Número de conexiones de salida
1
Capacidad recomendada de la batería (Ah)
1.2 - 90
Cargador flotante
Sí
Tensión nominal de entrada 1 (V)
220
Tensión nominal de entrada 2 (V)
240
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M972298
EAN
3154020029422
UBB
500583530257
UNSPSC
26111704
Artículo del fabricante nr
029422