Chargers
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
6B165645
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
Battery charger START UP 80 12 V 9-17 A GYS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6B165645
Anchura
12
Altura
32
Profundidad
18
Carcasa de material
plástico
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Plomo-ácido
Corriente de carga máx. (A)
17
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
12
Altura
32
Profundidad
18
Carcasa de material
plástico
Protegido contra cortocircuitos
Sí
Calidad de la batería
Plomo-ácido
Corriente de carga máx. (A)
17
Frecuencia
50/60 Hz
Grado de protección (IP)
IP20
Con sensor de temperatura
No
Protección contra sobrecarga
Sí
Protección contra sobretemperatura
No
Valor nominal tensión de salida 1 (V)
12
Conexión de entrada
Otro
Apto para baterías de arranque
Sí
Apto para baterías industriales
No
Conexión de salida
Pinza de cocodrilo
Adecuado para alimentación
No
Apto para carga con compensación de temperatura
No
Número de conexiones de salida
1
Capacidad recomendada de la batería (Ah)
45 - 170
Cargador flotante
No
Tensión nominal de entrada 1 (V)
230
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6B165645
EAN
3154020024922
UBB
500582673579
UNSPSC
26111704
Artículo del fabricante nr
024922