Brocas
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
4X807589
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
Spot weld drill nominal dm 6 x overall length 66 mm HSS-Co shank design 6 mm PRO
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X807589
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
66
Taladro de diámetro (mm)
6
Diámetro del eje (mm)
6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Material de corte
HSS-E
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X807589
EAN
4015448477440
UBB
500582305537
UNSPSC
99999999
Artículo del fabricante nr
4000860123