text.skipToContent text.skipToNavigation

Spot weld drill fast cut nominal dm 8 x overall length 80 mm HSS-Co5 RUKO


Artículo No. 2G166530
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Taladro de diámetro (mm) 8
Sistema de sujeción Otro
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 180
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No

Números de artículo

Artículo No. 2G166530
EAN 4007140002082
UBB 500581369583
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 101108/RUKO
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.