Muelles de tensión
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
Productos técnicos
Muelles de compresión y tensión
Muelles de tensión
17902
17902.247.100
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
Muelle de tensión DIN 2097 Acero muelle Cincado 2,25X22,0X100MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
22
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los muelles pueden ser suministrados con un ojo alemán o inglés.
Con el ojo inglés L
H
≈ 1,1 D
i
.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
2.25 mm
Longitud
100 mm
Material
Acero muelle
Diámetro exterior
22
Tratamiento de superficie
Cincado
Info
Dependiendo de la disponibilidad, los muelles pueden ser suministrados con un ojo alemán o inglés.
Con el ojo inglés L
H
≈ 1,1 D
i
.
Dimensiones
D (mm)
2.25
L (mm)
100
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
2097
Números de artículo
Artículo No.
17902.247.100
EAN
8715492599162
UBB
950383009681
UNSPSC
31161901