text.skipToContent text.skipToNavigation

Sierra circular Milwaukee CS 55


Artículo No. 9W267318
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 4.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 56
Profundidad de corte (45°) (mm) 37
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6000 - 6000
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 4.5
Profundidad de corte (90°) (mm) 56
Profundidad de corte (45°) (mm) 37
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 165
Agujero de la hoja de sierra (mm) 30
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 6000 - 6000
Type CS 55

Números de artículo

Artículo No. 9W267318
EAN 4002395234417
UBB 500513573203
UNSPSC 23231200
Artículo del fabricante nr 4933403635
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.