Atornillador de impacto
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
Atornillador de impacto
4H732894
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
Metabo Llave de impacto SSW 18 LTX 400 BL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
4H732894
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Impactos (1/min)
4250
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Impactos (1/min)
4250
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2150
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Belt Hook 2 Li-Power battery packs (18 V/5.2 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
4H732894
EAN
4007430246493
UBB
500658502371
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602205650
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando