text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 Sellador de roscas Amarillo 577-50 ml


Technical data: Maximum pipe size: 3''. Disassembly strength: medium. Service temperature range -50 °C - +150 °C. Breakaway torque: 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Approval (BS 6920): 0711506.

Artículo No. 90005.577.050
Volumen (ml)
Color Yellow
Temperatura máx. (°C) 150
Forma física Líquido
Temperatura de fusión (°C) -55°C to +150°C
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 50
Color Yellow
Temperatura máx. (°C) 150
Forma física Líquido
Temperatura de fusión (°C) -55°C to +150°C
Viscosidad (Pa-s) 16,000 – 33,000 mPa·s

Descripción

Technical data: Maximum pipe size: 3''. Disassembly strength: medium. Service temperature range -50 °C - +150 °C. Breakaway torque: 11 Nm. P1 NSF Reg. No.: 123001 DVGW Approval (EN 751-1): NG-5146AR0621. WRAS Approval (BS 6920): 0711506.

Números de artículo

Artículo No. 90005.577.050
EAN 4033267222300
UBB 500572612520
UNSPSC 31201700
Artículo del fabricante nr 234560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.