text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de estrella Gedore 4 6 x 7 mm 99 mm recta


Modelo plano, anillos de pared delgada, perfil UD, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, *no normalizado, *no normalizado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 99
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 99
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 4.5
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 10
Anchura del cabezal grande (mm) 11.5
Modelo de carraca No
Modelo abierto No
Marca GEDORE

Descripción

Modelo plano, anillos de pared delgada, perfil UD, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, *no normalizado, *no normalizado

Números de artículo

Artículo No. G2135.006.007
EAN 4010886605271
UBB 240120071750
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 6052710

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.