text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco de corte de diamante DT 600 U Supra dm 350 mm agujero 20 mm 10 mm 24 mm


Artículo No. 4A856900
Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Embalado por 1

Especificaciones

Aplicación Corte
Espesor (mm) 3
Número máximo de revoluciones (1/min) 5500
Diámetro del disco (mm) 350
Apto para hormigón
Adecuado para hormigón/piedra
Disco diamantado
Diámetro interior 20
Tipo de partículas Otro
Anchura del segmento (mm) 10
Altura del segmento (mm) 24
Segmentación Dentado
Número de segmentos 37
Model DT 600 U Supra

Números de artículo

Artículo No. 4A856900
EAN 4014855217854
UBB 500636781683
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 325194
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.