Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
8N763421
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
Klingspor Disco de corte diamantado DT 600 U Supra dm 230 mm agujero 22.23 mm 9 mm 20 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N763421
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.6
Número máximo de revoluciones (1/min)
6600
Diámetro del disco (mm)
230
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Tipo de partículas
Otro
Anchura del segmento (mm)
9
Altura del segmento (mm)
20
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
30
Model
DT 600 U Supra
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N763421
EAN
4014855219216
UBB
500636760893
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
322634