Disco de diamante
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
Serrar
Disco de diamante
3L450948
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
Klingspor Disco de corte diamantado DT 600 U Supra dm 125 mm agujero 22.23 mm 9 mm 20 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L450948
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Adecuado para hormigón armado
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aplicación
Corte
Espesor (mm)
2.4
Número máximo de revoluciones (1/min)
12200
Diámetro del disco (mm)
125
Apto para hormigón
Sí
Adecuado para hormigón/piedra
Sí
Adecuado para hormigón armado
Sí
Apto para ladrillo de silicato cálcico
Sí
Disco diamantado
Sí
Diámetro interior
22.23
Anchura del segmento (mm)
9
Altura del segmento (mm)
20
Segmentación
Dentado
Número de segmentos
15
Model
DT 600 U Supra
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L450948
EAN
4014855219186
UBB
500636760067
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
322631