text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto roscado autotaladrante tipo 307 Acero Cincado pasivado amarillo 307 M3X4

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 307
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.307

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 4 mm
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado pasivado amarillo
Rosca Métrica
Tipo no. 307
Info
  • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.307

Dimensiones

d-D M3
d1 M3
d2 5
Profundidad del agujero (mín.) 6
L (mm) 4
P (d1) 0.5
P (d2) 0.6

Números de artículo

Artículo No. 71552.030.001
EAN 8715492910035
UBB 950355786654
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.