text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M5X10


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M5
Longitud 10 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M5
d1 M5
d2 8
Profundidad del agujero (mín.) 13
L (mm) 10
P (d1) 0.8
P (d2) 1

Números de artículo

Artículo No. 71560.050.001
EAN 8715492910219
UBB 950355788486
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.