idee maastricht 11-07-2014
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
Insertos
71560
71560.040.001
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M4X8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
8 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d-D
M4
d1
M4
d2
6.5
Profundidad del agujero (mín.)
10
L (mm)
8
P (d1)
0.7
P (d2)
0.75
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71560.040.001
EAN
8715492910202
UBB
950355788304
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional