text.skipToContent text.skipToNavigation

Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M3X6


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M3
Longitud 6 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4105
Rosca Métrica
Tipo no. 302
Info
  • Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
    • Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.

Dimensiones

d-D M3
d1 M3
d2 5
Profundidad del agujero (mín.) 8
L (mm) 6
P (d1) 0.5
P (d2) 0.5

Números de artículo

Artículo No. 71560.030.001
EAN 8715492910196
UBB 950355788221
UNSPSC 31162802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.