TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Insertos
71560
71560.160.001
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
Inserto autotaladrante tipo 302 Acero inoxidable (Inox) 1.4105 M16X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
22 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
1.4105
Rosca
Métrica
Tipo no.
302
Info
Los insertos del tipo 302 pueden utilizarse en materiales con una resistencia a la tracción de hasta 320 Mpa.
Profundidad de perforación (min.) = Profundidad mínima de la perforación para los agujeros ciegos.
Dimensiones
d-D
M16
d1
M16
d2
20
Profundidad del agujero (mín.)
27
L (mm)
22
P (d1)
2
P (d2)
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71560.160.001
EAN
8715492910264
UBB
950355788973
UNSPSC
31162802
Descargar información adicional